Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF8TB50
Cod. Produttore
F8TB50
Cod. EAN
8005543554425

Informazioni di prodotto

Trasformatore amperometrico In=50/5A - diametro interno 21mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di corrente monofase di tipo chiuso, progettato per il montaggio su barre o cavi in rame o alluminio, con dimensioni di barra 16 x 12,5 mm. Fornisce una corrente secondaria di 5 A proporzionale alla corrente primaria, ideale per l’uso con amperometri, contatori elettrici o centraline di controllo. È dotato di morsetti o capicorda per il collegamento secondario e può essere fissato su piastra, guida simmetrica EN 60715 o busbar mediante viti dedicate. Classe di precisione 1, fattore di limitazione sovracorrente FS 5 e protezione dal contatto integrata. Costruito con materiali di alta qualità, tra cui nucleo in acciaio, avvolgimento in filo di rame e alloggiamento in policarbonato autoestinguente, garantisce affidabilità e sicurezza in conformità alle normative EN 60044-1, EN 61869-1 e EN 61869-2. La potenza dissipata è contenuta entro 3 W, con un’accuratezza elevata e una protezione IP20 per l’alloggiamento. Adatto per installazioni non esposte e condizioni ambientali da -25°C a 50°C. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico In=50/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

assorbimento di potenza

1,3 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

50 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico 50A per barre 16x12 mm impianti elettrici

€ 44,34 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info