Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Trasformatore di corrente con primario avvolto
numero di ingressi primari
1
corrente nominale primaria In
5 A
fissaggio a scatto
potenza apparente nominale secondaria
1,5 VOLT_AMPERE
Corrente nominale secondaria
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
classe di precisione
0.5
collegamento secondario
Raccordo a vite
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te