›

Trasformatore amperometrico 2500A barre 127mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF8TK2500
Cod. Produttore F8TK2500
Cod. EAN 8005543554982

Informazioni principali

  • Serie: F8TK
  • Tensione secondaria: 5 A
  • Corrente primaria: 2500 A
  • Classe di precisione: 0,5 - 1 - 3
  • Potenza nominale: 30 VA (classe 0,5)
  • Classe di protezione: IP20 (case)
  • Dimensioni barra: 54 x 127 mm
  • Materiali: Policarbonato autoestinguente V0

Descrizione del prodotto

Trasformatore di corrente monofase chiuso, ideale per il montaggio su barre o cavi in rame o alluminio, progettato per fornire una corrente secondaria di 5 A proporzionale alla corrente primaria fino a 2500 A. Appositamente studiato per l’utilizzo con amperometri, contatori elettrici e centraline di misura, garantisce un’elevata precisione con classe di accuratezza 0,5, assicurando misurazioni affidabili e precise. Il dispositivo può essere fissato su piastra, guida simmetrica EN 60715 o barra conduttrice, con collegamento secondario tramite morsetti o capicorda. Realizzato con materiali di alta qualità come nucleo in acciaio, avvolgimento in filo di rame e alloggiamento in policarbonato autoestinguente, offre protezione IP20 e resistenza alle condizioni ambientali, inclusa la nebbia salina. La potenza dissipata è contenuta a 23 W, con un carico nominale fino a 50 VA, e il trasformatore è conforme alle normative EN 60044-1, EN 61869-1 e EN 61869-2, garantendo sicurezza e affidabilità. Adatto per installazioni non esposte, con un intervallo di temperatura d’uso da -25°C a 40°C e idoneo anche per climi tropicali. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico In=2500/5A - barre 127x54mm

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

assorbimento di potenza

30 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

potenza apparente nominale secondaria

30 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Trasformatore amperometrico 2500A barre 127mm per impianti elettrici