Descrizione del prodotto
Trasformatore di corrente monofase chiuso, ideale per il montaggio su barre o cavi in rame o alluminio con dimensioni di barra 16 x 12,5 mm. Fornisce una corrente secondaria di 5 A proporzionale alla corrente primaria, con classe di precisione 0,5, garantendo misurazioni accurate per amperometri, contatori elettrici o centraline di controllo. È dotato di protezione dal contatto, con un fattore di limitazione sovracorrente FS 5, e può essere fissato su piastra, guida EN 60715 o barra mediante viti. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato autoestinguente per l’alloggiamento e rame per l’avvolgimento, assicurando resistenza e affidabilità. La potenza dissipata è contenuta entro 3 W, con un carico nominale fino a 50 VA, e la classe di isolamento è B, con tensione massima di isolamento di 0,72 kV. Adatto per installazioni non esposte, con temperature d’uso da -25°C a 50°C, conforme alle normative EN 60044-1, EN 61869-1 e EN 61869-2 e direttive REACH e ROHS.
Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico In=100/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm