Prodotti /

Cod. Rexel
LWDM33T1000
Cod. Produttore
DM33T1000
Cod. EAN
8013975300626

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 1000/5A D44
Descrizione del produttore: -

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

44 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

51 ... 51 mm

Apertura in larghezza

41 ... 41 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico 1000/5A D44 per misurazione corrente elettrica