›

Trasformatore adattatore relè differenziale 1250/5A per TA misura esterni, corrente intervento moltiplicata x10

Cod. Rexel IMTDS5D125
Cod. Produttore TDS5D125
Cod. EAN 8032826151743

Informazioni principali

  • Rapporto 1250/5A (TDS5D125)
  • Corrente intervento moltiplicata x10
  • Isolamento nominale 0,72 kV
  • Temperatura esercizio -5...40°C
  • Materiale custodia ABS autoestinguente
  • Fissaggio a vite
  • Peso 400 gr
  • Serie DELTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 1250/5A - I valori della corrente di intervento Idn selezionabili sul relè differenziale vengono moltiplicati x10 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

diametro dell'apertura

89 mm

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

1250 A

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

89 ... 89 mm

Apertura in larghezza

89 ... 89 mm

Serie

DELTA

Trasformatore adattatore relè differenziale 1250/5A per TA misura esterni, corrente intervento moltiplicata x10
€ 153,05 x 1 pz.
(pz.)