›

TRASFORMA CORREN AMPEROME 18.5X18.

Cod. Rexel IMTAMS10C100
Cod. Produttore TAMS10C100
Cod. EAN 8032826515804

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100 A
  • Rapporto trasformazione: 100/1 A
  • Dimensioni foro: 18,5 x 18,5 mm
  • Classe precisione: 1
  • Potenza dissipata max: 1,45 W
  • Grado protezione: IP 20
  • Temperatura esercizio: -25 a 40 °C
  • Serie: TAMS 10 C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile 18.5x18.5mm applicazione cavo rapporto d trasformazione 100/1A. Cavo passante isolato. - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

1 W

diametro dell'apertura

18,5 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

potenza apparente nominale secondaria

1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 10

tarato

classe di precisione

3

collegamento secondario

Cavo

Apertura in altezza

0 ... 18,5 mm

Apertura in larghezza

0 ... 18,5 mm

TRASFORMA CORREN AMPEROME 18.5X18.