Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABT7PDU025B
Cod. Produttore
ABT7PDU025B
Cod. EAN
3389119401104

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione - 230..400 V - 2 x 24 V - 250 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore ABT7 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 24/48 Vca grazie al suo doppio avvolgimento secondario e una potenza nominale di 250 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

larghezza

123 mm

altezza

153 mm

profondità

142 mm

adatto per installazione in serie

tensione primaria 1

230 V 400 V

tensione primaria 2

385 V 415 V

eseguito come trasformatore a risparmio energetico

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

resistente a corto circuito

tensione di corto circuito relativa Uk

6.5 %

tensione secondaria 1

24 V 24 V

potenza apparente nominale

250 VA

tensione secondaria 2

24 V 24 V

Serie

Modicon_ABT7__ABL6

Produttore

TRASF. UNIV.DOPPIO AVV.