Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
larghezza
360 mm
altezza
330 mm
profondità
165 mm
numero di fasi
3
tensione secondaria 1
400 V
grado di protezione (IP)
IP00
potenza nominale
6000 VOLT_AMPERE
Grado di protezione (NEMA)
Altro
tensione primaria 1
400 ... 400 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te