Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTTI030P400
Cod. Produttore
TTI030P400
Cod. EAN
8054521537479

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE TRIFASE 3KVA 400V / 400V
Descrizione del produttore: Trasformatore 3KVA 400V / 400V trifase di isolamento IP00

larghezza

300 mm

altezza

280 mm

profondità

150 mm

numero di fasi

3

tensione secondaria 1

400 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

3000 VOLT_AMPERE

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione primaria 1

400 ... 400 V

Produttore

TRASF.TRIFASE ISOL. TTI 3KVA