Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTTI010P400
Cod. Produttore
TTI010P400
Cod. EAN
8054521537424

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE TRIFASE 1KVA 400V / 400V
Descrizione del produttore: Trasformatore 1KVA 400V / 400V trifase di isolamento IP00

larghezza

180 mm

altezza

165 mm

profondità

150 mm

numero di fasi

3

tensione secondaria 1

400 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

1000 VOLT_AMPERE

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione primaria 1

400 ... 400 V

Produttore

TRASF.TRIFASE ISOL.TTI 1KVA