Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /
Informazioni di prodotto
colore
Altro
larghezza
130 mm
altezza
55 mm
tipo di trasformatore
Trasformatore a nucleo anulare
tipo di collegamento lato primario
Cavo di collegamento non confezionato
tipo di collegamento lato secondario
diametro
lunghezza
Materiale del corpo
numero di punti di uscita (coppie)
1
grado di protezione (IP)
Grado di protezione (NEMA)
cut-on: inizio fase (leading)
Tensione d'ingresso
220 ... 240 V
Tensione d'uscita
12 ... 12 V
potenza
500 ... 500 W
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te