Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTX230FN-5
Cod. Produttore
TX230FN-5
Cod. EAN
8054521539558

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE MONOFASE 5KVA 0.230/0.230 50/60HZ
Descrizione del produttore: Trasformatore monofase 5KVA 0.230/0.230 50/60HZ

larghezza

260 mm

altezza

280 mm

profondità

240 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

5000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOFASE F-F/F-N 4KW 5KVA