Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTI065C230
Cod. Produttore
TI065C230
Cod. EAN
8056734345414

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase 650VA garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nell'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con tensioni 230/400V e 115-230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro IP00 per protezione ottimale
  • Efficienza energetica con trasformazione stabile della tensione
  • Affidabilità garantita per impianti elettrici monofase
Trasformatore 650VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00 Descrizione del produttore: Trasformatore 650VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00

larghezza

152 mm

altezza

160 mm

profondità

130 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

4,4 %

potenza apparente nominale

650 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOFASE DI ISOLAMENTO 650VA