Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTX230FN-8
Cod. Produttore
TX230FN-8
Cod. EAN
8054521539565

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase LLTX230FN-8 offre prestazioni affidabili e versatilità per applicazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell'allaccio e montaggio
  • Compatibilità con sistemi a 230 V 50/60 Hz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita
  • Funzionamento stabile e sicuro
  • Riduzione dei costi di manutenzione
Trasformatore monofase 8KVA 0.230/0.230 50/60HZ Descrizione del produttore: Trasformatore monofase 8KVA 0.230/0.230 50/60HZ

larghezza

210 mm

altezza

410 mm

profondità

280 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

8000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOFASE 8KVA 0.230/0.230 50/