Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTX230FN-4
Cod. Produttore
TX230FN-4
Cod. EAN
8054521539541

Informazioni di prodotto

Trasformatore monofase 4KVA ideale per applicazioni di controllo con alta efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi a 230V 50/60Hz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Funzionamento stabile e sicuro
  • Durata e affidabilità nel tempo
Trasformatore monofase 4KVA 0.230/0.230 50/60HZ Descrizione del produttore: Trasformatore monofase 4KVA 0.230/0.230 50/60HZ

larghezza

240 mm

altezza

280 mm

profondità

240 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

4000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOFASE 4KVA 0.230/0.230 50/