Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTX230FN-3
Cod. Produttore
TX230FN-3
Cod. EAN
8054521539534

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase LLTX230FN-3 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Funzionamento stabile a 50/60 Hz per prestazioni ottimali
Trasformatore monofase 3KVA 0.230/0.230 50/60HZ Descrizione del produttore: Trasformatore monofase 3KVA 0.230/0.230 50/60HZ

larghezza

240 mm

altezza

280 mm

profondità

210 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

3000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOFASE 3KVA 0.230/0.230 50/