Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTX230FN-2
Cod. Produttore
TX230FN-2
Cod. EAN
8054521539527

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase LLTX230FN-2 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Funzionamento stabile a frequenze 50/60 Hz
Trasformatore monofase 2KVA 0.230/0.230 50/60HZ Descrizione del produttore: Trasformatore monofase 2KVA 0.230/0.230 50/60HZ

larghezza

196 mm

altezza

192 mm

profondità

175 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

2000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOFASE 2KVA 0.230/0.230 50/