Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTX230FN-14
Cod. Produttore
TX230FN-14
Cod. EAN
8054521539589

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase LLTX230FN-14 offre prestazioni affidabili e ottimizzazione energetica per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con frequenze 50/60 Hz per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da un trasformatore di qualità
  • Affidabilità nelle applicazioni di controllo monofase
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo
Trasformatore monofase 14KVA 0.230/0.230 50/60HZ Descrizione del produttore: Trasformatore monofase 14KVA 0.230/0.230 50/60HZ

larghezza

320 mm

altezza

450 mm

profondità

260 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

14000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOFASE 14KVA 0.230/0.230 50