Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLTX230FN-12
Cod. Produttore
TX230FN-12
Cod. EAN
8054521539398

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase LLTX230FN-12 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del trasformatore
  • Funzionamento stabile e sicuro
  • Adatto a diverse applicazioni monofase
Trasformatore monofase 12KVA 0.230/0.230 50/60HZ Descrizione del produttore: Trasformatore monofase 12KVA 0.230/0.230 50/60HZ

larghezza

230 mm

altezza

450 mm

profondità

230 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

12000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOFASE 12KVA 0.230/0.230 50