Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTX230FN-10
Cod. Produttore
TX230FN-10
Cod. EAN
8054521539572

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase LLTX230FN-10 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti a 230V 50/60Hz

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica
  • Affidabilità nel funzionamento continuo
  • Riduzione dei consumi grazie alla qualità del trasformatore
Trasformatore monofase 10KVA 0.230/0.230 50/60HZ Descrizione del produttore: Trasformatore monofase 10KVA 0.230/0.230 50/60HZ

larghezza

230 mm

altezza

410 mm

profondità

280 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Altro

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

10000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOFASE 10KVA 0.230/0.230 50