Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTI040C230
Cod. Produttore
TI040C230
Cod. EAN
8056734345377

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE MONOFASE 400VA 230.400V / 115÷230V
Descrizione del produttore: Trasformatore 400VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00

larghezza

120 mm

altezza

108 mm

profondità

95 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

5,7 %

potenza apparente nominale

400 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOF DI ISOLAMENTO 400VA