Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLTI150C230
Cod. Produttore
TI150C230
Cod. EAN
8056734345476

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE MONOFASE 1500VA 230.400V / 115÷230V
Descrizione del produttore: Trasformatore 1500VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00

larghezza

196 mm

altezza

192 mm

profondità

155 mm

Adatto per quadro di distribuzione

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

tensione di corto circuito relativa Uk

3 %

potenza apparente nominale

1500 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione primaria 2

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

TRASF.MONOF.15KVA