Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLMINI105
Cod. Produttore
MINI105
Cod. EAN
8056734340013

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE ELETTRONICO x LAMP. ALOGENE 12Vac 35-105W Dimmerabile Taglio fase
Descrizione del produttore: Alimentatore Driver 12Vac 35-105W elettronico per lampade alogene dimmerabile a taglio di fase IGBT IP20

colore

Grigio

larghezza

34 mm

altezza

22 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore elettronico

tipo di collegamento lato primario

Raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

Raccordo a vite

diametro

45 mm

lunghezza

107 mm

Materiale del corpo

Altro

a prova di corto circuito

numero di punti di uscita (coppie)

1

grado di protezione (IP)

IP20

protezione da sovraccarico

protezione da sovratemperatura

Grado di protezione (NEMA)

Altro

cut-off: fine fase (trailing)

Tensione d'ingresso

220 ... 240 V

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

potenza

35 ... 105 W

Produttore

TRASF. EL. 35 105W 230V / 12VAC MIN