Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLMAXDLED70N
Cod. Produttore
MAXDLED70N
Cod. EAN
8056734349993

Informazioni di prodotto

Trasformatore elettronico 12Vac ideale per lampade alogene e LED dimmerabili, ottimizzato per efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplici e veloci

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata per ridurre i consumi
  • Compatibilità con lampade LED dimmerabili per un’illuminazione personalizzabile
Descrizione del produttore: Trasformatore 12Vac 1-70W / 1-50W elettronico per lampade alogene/lampade LED dimmerabile a taglio di fase TRIAC-IGBT

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

45 mm

Tipologia

Statico

altezza

29 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

55 mm

lunghezza

120 mm

grado di protezione (IP)

IP20

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

1 ... 50 W

Produttore

TRASF. EL. 12VAC ALO 1-70W / LED 1-