Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABT7ESM010B
Cod. Produttore
ABT7ESM010B
Cod. EAN
3389119400787

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione - 230 V - 1 x 24 V - 100 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore ABT7 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale di 230 Vca, una tensione di uscita nominale di 24 Vca e una potenza nominale di 100 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo dal circuito di alimentazione monofase principale che alimenta l'applicazione, senza l'uso di unità di alimentazione dedicate. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'estrazione mineraria, la raffinazione dei centri di controllo dei motori (MCC).

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

larghezza

85 mm

altezza

94 mm

profondità

86 mm

tensione primaria 1

230 V 230 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

tensione di corto circuito relativa Uk

11.3 %

tensione secondaria 1

24 V 24 V

potenza apparente nominale

100 VA

Serie

Modicon_ABT7__ABL6

Produttore

TRASF. ECON. SING. AVV.