Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEVTAK016F8
Cod. Produttore
EVTAK016F8
Cod. EAN
8017963238427

Informazioni di prodotto

  • Corrente max: 200 A
  • Cavo dati integrato: 10 m
  • Tipo: Trasformatore digitale
  • Comunicazione: Modbus
  • Utilizzo: Correnti elevate
  • Serie: EVO
  • Codice doganale: 85043180
  • Alternativa a: Energy Meter

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore digitale di corrente per serie EVO

Protocollo di supporto per Modbus

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

amperometro

Numero di ingressi di misura della corrente

1

Produttore

TRASF. DI MISURA DI CORRENTE MODBUS