Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044265
Cod. Produttore
044265
Cod. EAN
3245060442651

Informazioni di prodotto

Trasformatore di comando e isolamento 250 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Trasformatore di comando e isolamento 250 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

larghezza

106 mm

altezza

123 mm

profondità

115 mm

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP2X

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,08 %

potenza apparente nominale

250 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

215 ... 215 V

tensione primaria 2

230 ... 230 V

tensione primaria 3

245 ... 245 V

tensione primaria 4

385 ... 385 V

tensione primaria 5

400 ... 400 V

tensione primaria 6

415 ... 415 V

tensione secondaria 1

115 ... 115 V

tensione secondaria 2

230 ... 230 V

Produttore

Trasformatore comando isolamento 250VA 230/400V primario 115/230V secondario filtraggio correnti parassite