Prodotti /

Cod. Rexel
LWDM3TP0800
Cod. Produttore
DM3TP0800
Cod. EAN
8013975218921
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø52MM. PER BARRE DA 60X20MM, 50X25MM, 800A

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

52 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

50 ... 50 mm

Apertura in larghezza

25 ... 25 mm

Produttore

Trasformatore di corrente passante precisione 800A 800/5A cavo Ø52mm per barre 60x20mm 50x25mm