› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Trasformatore di corrente passante 400/5A per cavo Ø23mm e barre 30x10mm, 25x12,5mm, 20x15mm

Cod. Rexel LWDM2T0400
Cod. Produttore DM2T0400
Cod. EAN 8013975121832

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 400 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Grado di protezione: IP30
  • Tensione isolamento: 720 V
  • Frequenza operativa: 50-60 Hz
  • Classe isolamento: Classe E
  • Fissaggio: Guida DIN o vite
  • Serie: DM2T0400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø23MM. PER BARRE DA 30X10MM, 25X12,5MM, 20X15MM, 400A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

23 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

400 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

30 ... 30 mm

Apertura in larghezza

10 ... 10 mm

Trasformatore di corrente passante 400/5A per cavo Ø23mm e barre 30x10mm, 25x12,5mm, 20x15mm
€ 26,48 x 1 pz.