Prodotti /

Cod. Rexel
LWDM4T2500
Cod. Produttore
DM4T2500
Cod. EAN
8013975187241
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE, PER CAVO Ø86MM. PER BARRE DA 100X30MM, 80X50MM, 70X60MM, 2500A

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

86 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

35 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

50 ... 50 mm