Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LWDM5TP1250
Cod. Produttore
DM5TP1250
Cod. EAN
8013975218952
Descrizione del produttore: TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø85,5MM. PER BARRE DA 100X20MM, 80X45MM, 1250A

Tipologia

Altro

diametro dell'apertura

85 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

7,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

tarato

classe di precisione

0.5S

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

45 ... 45 mm

Produttore

Trasformatore di corrente passante precisione 1250/5A per cavo Ø85,5mm e barre 100x20mm, 80x45mm