Prodotti /

ROBERT BOSCH
Cod. Rexel
RB0615990G6U
Cod. Produttore
0615990G6U
Cod. EAN
3165140800907

Trapano Avvitatore GSR 18-2 LI con 2 batterie Litio da 1,5 Ah e borsone 0615990G6U Professional BOSCH
Il trapano avvitatore a batteria più leggero della sua categoria

Peso ridottissimo: solo 1,3 kg per una maneggevolezza perfetta e per lavorare senza sforzi

Ingranaggi planetari a 2 velocità ridisegnati per una grande potenza e versatilità di impiego nei lavori di avvitamento e foratura

Con i suoi soli 169 mm ha la forma più compatta della sua categoria, per una maneggevolezza ottimale soprattutto nei lavori di foratura e avvitamento sopra testa e in luoghi stretti.

Robusto mandrino Autolock da 10 mm

Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo

LED integrato per l'illuminazione della zona di lavoro, anche in posti bui

Il pratico fermaglio per attacco alla cintura consente di tenere l'utensile sempre a portata di mano

Dati generali
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro): 38 Nm

Dati Tecnici
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico/tenero): 17 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità): 0 – 450 / 0-1.400 giri/min
Campo di serraggio mandrino, min./max.: 1 / 10 mm
Attacco alberino filettato: 1/2"
Tensione della batteria: 18 V
Peso incl. batteria: 1,3 kg
Posizioni di regolazione della coppia di serraggio: 20+1

Diametro del foro:
Ø foro legno, max.: 30 mm
Ø foro acciaio, max.: 10 mm

Diametro vite
Ø viti, max.: 7 mm

Produttore

Trapano Avvitatore GSR 18-2 LI con 2 batterie Litio da 1,5 Ah e borsone Bosch