› Utensili › Elettroutensili › Mole ed Attrezzi per Scanalature

Box 10 Dischi da taglio inox per smerigliatrice GWS 700

Cod. Rexel RB2608603254
Cod. Produttore 2608603254
Cod. EAN 3165140668866

Informazioni principali

  • Dimensioni: 115x1 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Quantità: 10 pezzi
  • Compatibilità: Smerigliatrici GWS 700
  • Taglio: Alta precisione
  • Durata: Elevata resistenza
  • Uso: Professionale
  • Serie: Standard

Descrizione del prodotto

Il prodotto RB2608603254 è un set di dieci dischi da taglio in acciaio inox progettati specificamente per smerigliatrici come il modello GWS 700. Questi dischi offrono elevate prestazioni di taglio grazie alla loro composizione in materiale resistente e di alta qualità, ideale per lavorazioni su superfici in acciaio inossidabile. La loro struttura garantisce precisione e durata nel tempo, rendendoli strumenti affidabili per lavori di carpenteria, manutenzione industriale e applicazioni professionali. La compatibilità con smerigliatrici di potenza elevata assicura un taglio efficace e sicuro, rispettando gli standard di sicurezza e protezione. La confezione comprende dischi di dimensioni ottimali per un utilizzo versatile e pratico. La qualità dei materiali e la progettazione accurata assicurano risultati di taglio netti e precisi, facilitando operazioni di lavorazione dell'acciaio inox con efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Il prodotto RB2608603254 è un set di dieci dischi da taglio in acciaio inox progettati specificamente per smerigliatrici come il modello GWS 700. Questi dischi offrono elevate prestazioni di taglio grazie alla loro composizione in materiale resistente e di alta qualità, ideale per lavorazioni su superfici in acciaio inossidabile. La loro struttura garantisce precisione e durata nel tempo, rendendoli strumenti affidabili per lavori di carpenteria, manutenzione industriale e applicazioni professionali. La compatibilità con smerigliatrici di potenza elevata assicura un taglio efficace e sicuro, rispettando gli standard di sicurezza e protezione. La confezione comprende dischi di dimensioni ottimali per un utilizzo versatile e pratico. La qualità dei materiali e la progettazione accurata assicurano risultati di taglio netti e precisi, facilitando operazioni di lavorazione dell'acciaio inox con efficienza e affidabilità.
Box 10 Dischi da taglio inox per smerigliatrice GWS 700