› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Trasformatori

TRAFO KVA 800 KV 15/0,4 AAA

Cod. Rexel 4MGZUHJ3AIAFBAH
Cod. Produttore ZU-HJ3AIAFBA H

Informazioni principali

  • Potenza: 800 KVA
  • Tensione: 15/0,4 kV
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Robusto e affidabile
  • Efficienza: Gestione energetica avanzata
  • Sicurezza: Elevata
  • Serie: AAA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasformatore da 800 KVA con tensione di 15/0,4 kV rappresenta una soluzione altamente efficiente per applicazioni industriali e commerciali. Progettato per garantire un'eccellente stabilità elettrica, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. La sua capacità di 800 KVA lo rende adatto per alimentare carichi significativi, mentre la configurazione di tensione di 15/0,4 kV lo rende versatile per diversi tipi di impianti. Con un design robusto e una costruzione attenta ai dettagli, questo trasformatore è ideale per ambienti in cui la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La tecnologia avanzata utilizzata nella sua realizzazione contribuisce a una gestione energetica efficiente, riducendo i costi operativi e migliorando l'efficienza complessiva dell'impianto elettrico.
TRAFO KVA 800 KV 15/0,4 AAA