› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 4000/1A

Cod. Rexel IMTA81610D400
Cod. Produttore TA81610D400
Cod. EAN 8032826142383

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 4000A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Classe precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 20/25VA
  • Nucleo: Apribile
  • Dimensioni finestra: 80,5x160,5mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TRA816

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA816 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x160mm - Rapporto: 4000/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

20 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

4000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 4000/1A