›

TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2500/1A

Cod. Rexel IMTA81610D250
Cod. Produttore TA81610D250
Cod. EAN 8032826142369

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 2500 A
  • Rapporto di trasformazione: 2500/1 A
  • Classe di precisione: 0.5 / 1
  • Prestazione nominale: 15 / 20 VA
  • Dimensione finestra: 80,5 x 160,5 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale custodia: autoestinguente
  • Serie: TRA816

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA816 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x160mm - Rapporto: 2500/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

15 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

2500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

15 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TRA816 TA APRIBILE 80X160MM 2500/1A