Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC081183808
Cod. Produttore
081183808
Cod. EAN
8054684014350

Informazioni di prodotto

Acc. Serie GP-GPM - Toroide per relè differenziale, diam. foro cavi 80 mm, per profilo DIN
Descrizione del produttore: Custodia in ABS autoestinguente. Impregnazione toroide in classe F. In struttura modulare predisposta per montaggio su prof. DIN 46277/3.

larghezza

114 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

127 mm

profondità

46 mm

modo di funzionamento

Indipendente, autonomo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

diametro dell'apertura

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

fissaggio a scatto

Tipo elettrico di trasformatore integrato

Trasformatore di corrente residua

Tipo meccanico di trasformatore integrato

Trasformatore di corrente

Produttore

DKC

Toroide per relè differenziale diametro 80 mm montaggio su profilo DIN custodia ABS autoestinguente