› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

TR-S 10/15 (SERRANDA A GRAVITA )

Cod. Rexel VR22500
Cod. Produttore 0000022500
Cod. EAN 8010300225005

Informazioni principali

  • Serie: VR22500
  • Tipo: Serranda a gravità
  • Applicazione: Lato di mandata
  • Funzione: Evita rientri d’aria
  • Uso: Prodotto spento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serranda a gravità da applicare al prodotto sul lato di mandata per evitare rientri d’aria a prodotto spento

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

forma

Tondo

materiale

Acciaio

Diametro facciata

270 mm

Diametro nominale condotto di collegamento

225 mm

Regolabili, 2 posizioni

Altro

TR-S 10/15 (SERRANDA A GRAVITA )