› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

TR-B 70/100 (BOCCAGLIO ASPIRAZIONE)

Cod. Rexel VR22508
Cod. Produttore 0000022508
Cod. EAN 8010300225081

Informazioni principali

  • Serie: TR-B 70/100
  • Tipo: Boccaglio aspirazione
  • Funzione: Facilita immissione aria
  • Applicazione: Lato aspirazione
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: 70/100 mm
  • Uso: Per sistemi di aspirazione
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Boccaglio di aspirazione per facilitare l’immissione dell’aria dal lato dell’aspirazione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TR-B 70/100 (BOCCAGLIO ASPIRAZIONE)