› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

TR-B 100/150/180/210 6-8P (BOCC. AS

Cod. Rexel VR22509
Cod. Produttore 0000022509
Cod. EAN 8010300225098

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 100/150/180/210 mm
  • Serie: TR-B 6-8P
  • Funzione: Boccaglio aspirazione
  • Applicazione: Immissione aria
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Boccaglio di aspirazione per facilitare l’immissione dell’aria dal lato dell’aspirazione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

TR-B 100/150/180/210 6-8P (BOCC. AS