Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC076750009
Cod. Produttore
076750009
Cod. EAN
8054684008823

Informazioni di prodotto

Serie TPV - Sportello in vetroresina per nicchia 1331x660 mm (AxB), serratura con chiave Y21
Descrizione del produttore: Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.

colore

Grigio

larghezza

850 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1381 mm

profondità

40 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Sportello vetroresina serie TPV 1331x660 mm con serratura Y21 per nicchie IP43 IK10 grigio RAL 7040