Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC076700004
Cod. Produttore
076700004
Cod. EAN
8054684008700

Informazioni di prodotto

Serie TPV - Sportello in vetroresina per nicchia 870 x 540 mm (AxB), serratura con leva a scomparsa
Descrizione del produttore: Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.

colore

Grigio

larghezza

570 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

900 mm

profondità

40 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Sportello vetroresina TPV 870x540 mm per nicchie, serratura leva scomparsa, IP43 IK10, grigio RAL7040