Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC076702109
Cod. Produttore
076702109
Cod. EAN
8054684008731

Informazioni di prodotto

Serie TPV - Sportello in vetroresina per nicchia 870x1045 mm (AxB), 2 ante, senza serratura
Descrizione del produttore: Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale termoplastico. Porta completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave ad apertura superiore 90°. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivato a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM86/…da ordinarsi separatamente.

colore

Grigio

larghezza

1073 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

900 mm

profondità

40 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Sportello vetroresina TPV 870x1045 mm 2 ante senza serratura per nicchie IP43 IK10 grigio RAL7040