Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6366090
Cod. Produttore
6366090
Cod. EAN
4012196079032

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TPSG 3000 FS PROFILATO TP
  • Tipo: Profilato TP
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Applicazione: Passerelle grigliate
  • Quantità consigliata: 225
  • Serie: TP Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato TP per il fissaggio rapido senza viti di passerelle grigliate.

colore

Zinco

larghezza

60 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

20 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

4,41 kg

spessore del materiale

2 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

forma del profilo

Profilo piatto

Serie

TP Series

Produttore

TPSG 3000 FS PROFILATO TP CON GANCI