›

TPSB/2-190/060

Cod. Rexel MESO5505003700
Cod. Produttore 5505003700
Cod. EAN 8413893985965

Informazioni principali

TPSB/2-190/060 230V50/60HZ N8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Roof mounted extract fan with single phase motor, IP44, brand S&P model TPSB/2-190/060 230V50/60HZ N8 .

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,3 A

numero di fasi

1

segnale di comando

Altro

Materiale del corpo

Plastica

numero di giri

2678,3 VOLTE_MINUTO

Tipo di motore

AC

collegamento elettrico

Terminali

tensione nominale

230 v

frequenza

50/60 Hz

Con protezione da sovraccarico termico

Volume d'aria a 50 Pa max.

545,93 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

482,94 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

414,95 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

337,95 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

257,97 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

163,98 METROC_ORA

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

70 °C

Altezza operativa

141 mm

Potenza elettrica massima

0,06 KILOWATT

Qualità materiale del corpo

Polipropilene (PP)

Materiale della girante

Plastica

Classe di qualità del materiale della girante

Polipropilene (PP)

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Protezione superficiale della girante

Non trattato

Direzione di scarico

Orizzontale

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax

53 DECIBEL_A

Motore a velocità singola

Motore a velocità singola controllabile con

Elettronico

Valvola di non ritorno

Opzionale

Ventilatore basculante

No

Design copertura

Fungo

Serie

TPSB

TPSB/2-190/060