Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6366148
Cod. Produttore
6366148
Cod. EAN
4012195617808

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete TP
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Applicazione: Passerella grigliata
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata.

colore

Acciaio inox

larghezza

60 mm

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

245 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

0,9 KILONEWTON

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPSAG 245 VA4301 MENSOLA A PROFILAT