Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6366023
Cod. Produttore
6366023
Cod. EAN
4012196627615

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete TP
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Compatibilità: Passerella grigliata
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Codice prodotto: CP6366023
  • Tipo: Mensola a parete
  • Applicazione: Supporto passerella

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata.

colore

Zinco

larghezza

60 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

195 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1 KILONEWTON

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

150 ... 150 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPSAG 195 FS MENSOLA PARETE E PROFI