Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6366145
Cod. Produttore
6366145
Cod. EAN
4012195617785

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete TP
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Applicazione: Passerella grigliata
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Materiale: Acciaio A2
  • Codice prodotto: CP6366145

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata.

colore

Acciaio inox

larghezza

60 mm

altezza

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

lunghezza

145 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPSAG 145 VA4301 MENSOLA A PROFILAT