Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6366131
Cod. Produttore
6366131
Cod. EAN
4012195076957

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola a parete TP
  • Fissaggio: Rapido senza viti
  • Uso: Passerella grigliata
  • Serie: TP Series
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Mensola a parete TP per il fissaggio rapido senza viti della passerella grigliata.

colore

Zinco

larghezza

120 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

145 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,5 KILONEWTON

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Serie

TP Series

Produttore

TPSAG 145 FT MENSOLA PARETE E PROFI